サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削り正面カッター CoroMill(R) 490-08切れ刃 ウェルドンシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
注文コード
60677504
品番
490-020B16-08L
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
刃数
2
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
25