サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60678956
品番
CTFEL10CA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
11
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
寸法h1(mm)
10
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
20
クランプシステム
トップクランプ
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形