サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60679017
品番
CTWPR12CA-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
16.5
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
寸法h1(mm)
12
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
トップクランプ
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形