サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 345 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
10
注文コード
60681835
品番
A345-160J51-13M
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・回転数・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高精度・8コーナ仕様
トラスコ品番
608-9259
刃数
10
質量(kg)
4.7
寸法d(mm)
50.8
最大切込深さ(mm)
6
寸法l1(mm)
63
寸法Dc2(mm)
174.08
寸法Dc(mm)
160
クーラント
クーラントなし