BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 散水・かん水資材
BIGMAN(ビッグマン)の スプリンクラー
BIGMAN(ビッグマン)の スプリンクラー本体
二丁鎌 毛引 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60681994
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
樫
幅(mm)
【筋付け】1〜95
刃数
2枚
寸法(mm)
120×112×53
質量(g)
164