サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 690 ロングエッジ肩削りカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60682675
品番
690-063C6-1461H
参考基準価格(税別)
¥221,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
608-8902
刃数
3
質量(kg)
1.7
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)
61
寸法l1(mm)
103
寸法l3(mm)
79
寸法D5m(mm)
63
寸法Dc(mm)
63
クーラント
クーラントセンタースルー