molten
moltenの 施設用家具・備品
moltenの ベッド 施設用
moltenの マット・パッド 施設用
ソフィア MHAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60683546
品番
MHA1091SA
参考基準価格(税別)
¥78,540
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
独自のスリット形状により身体を優しく支え、快適な寝心地と寝返りがしやすい安定感を両立しています。制菌加工を施したカバーは丸洗い可能ですので清潔にお使いいただけます。
仕様
910×1800×100mm
材質
マット/ウレタンフォーム、インナー保護フィルム/PVC、カバー/ウレタン合皮
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×1800×100
アズワン品番
7-2537-04
洗濯方法
マットカバー:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000