サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
注文コード
60684075
品番
490-040Q16-08M
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・材質・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高精度
トラスコ品番
608-7736
刃数
4
質量(kg)
0.178
ピッチ
クロスピッチ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
29300
最大切込深さ(mm)
5.5
切込み角度(°)
90
寸法l1(mm)
40
ゲージチップ
490R-08T308..
寸法Dc(mm)
40