テンピュール
テンピュールの 施設用家具・備品
テンピュールの ベッド 施設用
テンピュールの シーツ・カバー 施設用
テンピュール トランジットピロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60685111
品番
31005A
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
首をやさしく支え座ったままでも安眠できるネックピローは旅行のマストアイテム。仮眠などの休養タイムにもぜひどうぞ。
材質
本体/テンピュールR素材 、カバー/表地:綿75%・ポリエステル25%、裏地:ナイロン100%
質量(g)
約560
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
280×300×80
アズワン品番
61-7363-72
洗濯方法
本体/不可、カバー/可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000