※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3YSB-3KE 複巻トランス 220V 三相 相原電機 60690622 3YSB-3KE 複巻トランス 220V 三相 相原電機 60690622 3YSB-3KE 複巻トランス 220V 三相 相原電機 60690622 3YSB-3KE 複巻トランス 220V 三相 相原電機 60690622

複巻トランス 220V 三相

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60690622 品番3YSB-3KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×300 取付穴間(mm)155 仕様一次・二次間シールド付(E)、ショートバー付 形状P型/端子台式 質量(kg)38 寸法H(mm)300 寸法A(mm)195 寸法D(mm)200 寸法B(mm)155 端子ねじM5 寸法W(mm)275 1次電圧380V-400V-440V(Y) 2次電圧200V-220V(Δ) 取付穴(mm)Φ8.5×20 容量(VA)3K
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60690604
2022-12-21
用途:
降圧盤組み込み
建設業・工事業

迅速に届きました。困っていたのでとても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする