曜日別特売
CA-41B 複巻トランス 24V 相原電機 60691268

複巻トランス 24V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
1次電圧0-200V-220V
1次電圧(V)0-200-220
容量(VA)24
内容量1個注文コード60691268品番CA-41B
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70(91)×58×60取付穴間(mm)81形状BL型/ラグ端子式質量(kg)0.8寸法H(mm)60仕様複巻周波数(Hz)50/60寸法L(mm)91電流(A)1寸法A(mm)80寸法D(mm)58寸法B(mm)-寸法W(mm)701次電圧0-200V-220V2次電圧0-24V取付穴(mm)4.5×6.5絶縁種別A取付穴径(Φmm)4.5×6.5回路方式単相・複巻容量(VA)24容量(A)11次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-24
関連資料:製品図面(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 生産時に使用
製造業

前回購入が5年前で、いつもの購入先では価格が5倍にもなっておりました。
モノタロウではリーズナブルな価格設定であり、満足しております。

対象商品 : 60691216
2024-07-21
用途: 自動灌水用AC24V電磁弁の電源
農・林・水産業

自動灌水にAC24V電磁弁を使用しており、その電源用です。装置は自作なので、この類いの製品が入手できるのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60691295
2018-08-07
用途: DC24V用蛍光灯の電源として
建設業・工事業

相原電機の製品は時々使用してます、小型でも端子付の製品もあれば便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする