ECL42-10K 単相複巻トランス 相原電機 60691654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単相複巻トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60691654 品番ECL42-10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥275,000
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

ドライバー作業が容易。コンパクト化。

絶縁種別H 容量(VA)10K 1次電圧440-400-380 2次電圧220-200 仕様静電シールド、接地端子 形状TB型/端子台式 質量(kg)75 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)400 寸法A(mm)200 寸法D(mm)295 寸法B(mm)165 端子ねじ(一次側/二次側)M5/M6 寸法W(mm)280 取付穴(mm)Φ11.0×22
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60691654 ECL42-10K 77522604 ECL42-10KN 複巻トランス 相原電機 複巻トランス 相原電機 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする