フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの ベッド 施設用
フィフティ・ヴィジョナリーの シーツ・カバー 施設用
パラフィンシート SPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
60692707
品番
SP-005
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
●発汗を促す大判ビニールシート●裁断なしですぐに使える●伸縮性がありカサカサしない
仕様
透明クリアー 180×200cm 厚み25ミクロン 400枚
材質
低密度ポリエチレン
色
透明クリアー
サイズ
W180×D200cm
厚さ(μm)
25
アズワン品番
63-1242-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000