ドウシシャ
ドウシシャの キッチン/調理家電
ドウシシャの その他調理家電
ドウシシャの フードメーカー/製菓
大人の氷かき器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60696658
品番
DHIS-17BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートなハンディタイプなのでお皿の上やグラスなどにどこでも削れます。かき氷だけではないシャリシャリ氷が楽しめるおとなの贅沢氷レシピ付き。バラ氷専用。
用途
バラ氷専用
付属品
レシピ
寸法(mm)
約92×120×305
色
ブラック
電源(V)
AC100
定格消費電力(W)
(50Hz)10、(60Hz)12
注意
※スーパーやコンビニで販売されているロックアイスは使用しないでください。