ドウシシャ
ドウシシャの キッチン/調理家電
ドウシシャの その他調理家電
ドウシシャの フードメーカー/製菓
大人の氷かき器 コードレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60696667
品番
CDIS-17PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートなハンディタイプなのでお皿の上やグラスなどにどこでも削れます。かき氷だけではないシャリシャリ氷が楽しめるおとなの贅沢氷レシピ付き。
乾電池使用のコードレスタイプ!(単三乾電池4本使用別売)
用途
バラ氷専用
色
パールホワイト
電源(V)
DC6(単三形アルカリ乾電池×4使用)
連続使用時間(分)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×10×31.5(スタンド含まず)
注意
※スーパーやコンビニで販売されているロックアイスは使用しないでください。