いつでも点火棒 CRハンディフレーム

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60697297 品番GM-896CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。
ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。
手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。
アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。
本体裏面にガス量確認窓付
安全ストッパー付

仕様CR対応(PSC対象)品 質量(g)約44.2 本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0 使用可能回数約390回 充填量1.02g(85%充填)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60697297
2026-02-07
用途:
石油ストーブ

コスパが良かったので買ってみました。百均の物より着火が良い感じがしますが、耐久性はこれからですね!

2025-08-24
用途:
自家用使用(テスト)

数本使用、引き金が重く(最初そうは思わないかったが)数ヶ月辺りから着火しずらい事判明、他の方も説明、ガスを出しながらでないと着火しずらい。
年寄りには向かないように感じる!

対象商品:
60697297
2025-03-27
用途:
ハンディバーナー使用
自動車・二輪車・自転車関連業

点火棒が長いので安心して使用できます。
着火スイッチは早く押すよりは、ゆっくり押してガスを出しながら押したほうが着火しやすいです。
他の商品より安くて良いですが、すぐ壊れないといいな。

1人が参考にしています
対象商品:
39876909
2023-07-27
用途:
墓参、キャンプで使用
佛弘堂 様 (卸売・小売業)

火力が強力で野外の風にも耐えられてしっかり使い通す事が出来大変重宝しております。

対象商品:
39876909
2022-07-07
用途:
ガスバーナーへの点火
教育・研究機関

安売りのところに比べるとちょっとだけ高めかなという気もするが、これだけの量のライターを購入できて届けてくれるのはありがたい。製品自体もしっかりしていて、そこは満足です。

対象商品:
60697297
2022-09-12
用途:
厨房機器の点火
農・林・水産業

業務用ガスコンロの点火に使っています。
毎回、リピート商品のひとつです。

1人が参考にしています
対象商品:
60697297
2023-10-20
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

問題なし。お値段通りの商品です。物によってボタンの押し加減が違います

2024-12-09
用途:
ガス点火
教育・研究機関

値段なりの一般的な製品です。

充填量1.02g(85%充填)と書いてあり、使い切りとは書いていません。
最重点敵るのかと思いきやできないようです。
この辺りが不明瞭だったのが一番不満を感じる点です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする