サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60698206
品番
570-SVPBR-40-16-L
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
608-8899
l1
34
締付トルク
【チップ】3.9
f1
27
切込み角度(°)
117.5
ゲージチップ
VBMT 16 04 08
寸法D5m(mm)
40
寸法Dm min(mm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。