モイスチャーファインダーコンパクト 水分計 モイスチャーファインダーコンパクト Laserliner(レーザーライナー) 60698243

モイスチャーファインダーコンパクト 水分計 モイスチャーファインダーコンパクト Laserliner(レーザーライナー) 60698243 モイスチャーファインダーコンパクト 水分計 モイスチャーファインダーコンパクト Laserliner(レーザーライナー) 60698243

水分計 モイスチャーファインダーコンパクト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60698243 品番モイスチャーファインダーコンパクト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で固い素材やデリケートな木材の含水率を置くだけでわかる水分計。
素材に底面を当てるだけで、瞬時に木材や建設素材の含水率を確かめることができる水分計。
素材の表面を傷めることなく、ワンタッチで乾湿チェック。
デリケートな表面の木材やコンクリートなど固い素材への測定時にも重宝します。

測定範囲(%)(軟木)0〜52、(堅木)0〜32、(コンクリート・モルタル)0〜5、(石膏・ボード)0〜23 用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品電池、日本シリアル番号(本体内側)、純正品検査カード、コンタクトカード、保証書、取扱説明書 寸法(mm)81×154×36 質量(g)226 電源9V乾電池1個 測定方式電気容量方式、平面接触(ラバーパッド) 機能素材グループ選択(4種)、数値表示、LED乾湿インジケーター、素材種別、ホールド機能、高含水アラーム、自動電源オフ 測定精度(%)木材:±2(測定値6〜30時)、建築素材:±0.5 使用環境温度(℃)0〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60698243 モイスチャーファインダーコンパクト 62686034 082335J 水分計 モイスチャーファインダーDX Laserliner(レーザーライナー) 水分計 モイスチャーファインダーDX Laserliner(レーザーライナー) 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60698243
2019-04-01
用途:
書類作成用
建設業・工事業

文句なし、価格・性能共に十二分にです。買って良かったです。

対象商品:
60698243
2018-07-14
用途:
住宅調査
有限会社フリードマン環境設計 様 (建設業・工事業)

住宅調査で使用しているが暗闇でもバックライトが点灯するので可視性が非常に良い。
材料の切り替えもコンクリート、ボード、堅木、軟木と通常の建築では十分な内容になっている。
 しいていうなら、堅木と軟木で数値がだいぶ異なることから、どちらを信用すればいいか判断が難しく、それに対する説明書きが欲しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする