T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60698802 品番570-DCLNR-40-16-L
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など84種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番563-2587 l140 締付トルク【チップ】6.4 f132 切込み角度(°)95 ゲージチップCNMG 16 06 12 寸法D5m(mm)40 寸法Dm min(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする