曜日別特売
N123H1-0400-RE CB20 CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ サンドビック 60709792

N123H1-0400-RE CB20 CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ サンドビック 60709792
N123H1-0400-RE CB20 CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ サンドビック 60709792

CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質CB20注文コード60709792品番N123H1-0400-RE CB20
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
用途仕上げ材質CB20被削材H勝手なし切削幅(mm)4コーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.35コーナーR(mm)2刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする