サンドビック
CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
CD10
注文コード
60709801
品番
N123H1-0400-RS CD10
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
CD10
被削材
N
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
2
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。