ハート
ハートの 施設用家具・備品
ハートの ベッド 施設用
ハートの シーツ・カバー 施設用
洗える絹ごこち肌ふとん シングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60709927
品番
2478
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
原料の選別から工程ひとつひとつに手間暇かけた製法のシルクわたをオーガニックコットンの側生地で包んだ肌ふとん。
質量(kg)
詰め物:約0.5kg
サイズ
150×210cm
アズワン品番
68-7022-11
素材
側生地:綿100% 詰め物:絹100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000