付属品USBタイプCケーブル
材質PC・ABS
質量(g)216
全長(m)【ストリング】約10
本体寸法(mm)110×110×40
全光束(Lm)【ストリング】80、【正面LED】LOW+ストリング:80、 HIGH:160、【背面LED】点灯(HIGH):220、 点灯(LOW):70、 点滅:120
保護等級IP44
時間給電:約1時間(5V 1Aの場合)
色温度(K)【正面LED】3000、【背面LED】6500
使用環境温度(℃)-10〜40
連続点灯時間【ストリング】電球色点灯:7.5時間、 電球色・カラー交互点灯:8時間、 カラー点滅:7時間、【正面LED】LOW+ストリング:3.5時間、 HIGH:6時間、【背面LED】HIGH:4時間、 LOW:6時間、 点滅:4時間
充電時間(時間)4.5
内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 2000mAh)
LED使用数(個)【ストリング】99、【正面LED】36、【背面LED】1
間隔(mm)【ストリング】LED:約100
充電端子USBタイプC端子
給電端子USBタイプA端子