ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
おなまえ布テープ リトル・スマイル・ジャッキー柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721870
品番
UNKG013
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
布正品や小物・文房具のお名前付けに便利なコットンテープ。フリーカットだから自分でサイズを調整可能な商品です。
用途
フリーカットでサイズや用途に合わせてお名前付け可能。
材質
綿 100%
質量(g)
12
奥行(mm)
1
縦(mm)
20
横(mm)
120