ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
くるくるお名前ラベル くまのがっこう柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721879
品番
UNKG002
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
7種類の形にカットしたコットンラベル。布製品・文房具・陶器など様々なものにお名前付け可能です。
用途
便利な7種のカット済みコットンラベル
材質
綿 100%
質量(g)
12
奥行(mm)
1
縦(mm)
20
横(mm)
120