ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
シナぷしゅ いろんなかたちのおなまえコットンラベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721940
品番
UNP1773
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
6種類の形にカットされたコットンラベル。布製品や文房具等の用途によって使い分けが可能な商品です。
用途
いろんなかたちのピースを用途に合わせて使い分け
材質
綿 100%
質量(g)
10
奥行(mm)
1
縦(mm)
140
横(mm)
98