ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
シナぷしゅ お布団コットンラベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721976
品番
UNP1777
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
保育園のお昼寝布団や防災頭巾などの大きな製品のお名前付け用の特大サイズのコットンラベルです。
用途
特大サイズのコットンラベル
材質
綿 100%
質量(g)
10
奥行(mm)
1
縦(mm)
100
横(mm)
140