※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ継手 ストレート

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径D(Φmm)4 接続ねじPT1/4 注文コード60725266 品番MPC4-02-10
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は適合チューブ外径D・接続ねじ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)19.5 最高使用圧力(MPa)0.9 寸法A(mm)10 ねじの種類PT 接続ねじPT1/4 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)3 適合チューブ外径D(Φmm)4 用途チューブとねじの接続に。
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52884117
2026-02-19
用途:
金型の水通しに
有限会社ワイエム樹脂工業 様 (製造業)

消耗品なので安価に越したことはないし、今まで使用してた物と大差無かった。

2025-11-25
用途:
エアー配管

ホースの抜き差しがちょっと硬いですが安価で良いです

2025-07-06
用途:
タイヤチェンジャーに
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社の製品を使用していましたが、
今回モノタローブランドのこちらの商品を購入しました。
結果、この価格でこの商品!よく作れるなー って思いました。
十分過ぎるクオリティーです。
間違いなくリピート決定!

2025-08-15
用途:
配管接続時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このストレートはねじ込みがあり取付するときに固定することができるのがうれしい

2025-05-07
用途:
安全装置の構成部品

装置への取付についても、あらかじめ漏れ防止のシール材も塗布されていて、とても便利な商品です。取り付け後もとくに接続部からの漏れもなく耐久性に問題なければ、とてもコストパフォーマンスが高い商品です。

2025-08-13
用途:
エアー回路の作成

安価で細いチューブでも押す部分が広いので助かります。

2025-06-10
用途:
タイヤチェンジャーのエアー配管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いタイヤチェンジャーなのでエアー配管漏れ良く発生します 修理に使用しました 問題ありません

2025-05-05
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

有名メーカーさんに比べて、費用を安く抑えることが出来たので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする