※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

881-D1600L20-03 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 60732813 881-D1600L20-03 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 60732813

CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)16.0 全長(mm)116 注文コード60732813 品番881-D1600L20-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,300
この商品は刃先径・全長など60種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)116 シャンク径(Φmm)20 刃先径(Φmm)16.0 有効長(mm)48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60732813 881-D1600L20-03 29873262 881-D1600L20-03 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 1本 61,980 税込68,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする