サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
3.8
注文コード
60741572
品番
460.1-0380-019A0-XM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,780
この商品は
刃先径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
3.8
有効長(mm)
19
材質
GC34
表面処理
TiAlN 多層コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60741572
460.1-0380-019A0-XM
19083000
462.1-0380-019A0-XM
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM
SANDVIK
1本
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)