イザメシ そのままパスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200g×24個) 注文コード 60748899 品番 ボロネーゼ (24個入)
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

これまで多彩なバリエーションを展開してきた「IZAMESHI」に初めて登場する本製品は、
【袋を開封後、そのまま食べられる新感覚の長期保存パスタ】です。
すでにパスタにソースを絡めてあるため、そのままでも、湯煎や電子レンジで温めても美味しくお召し上がりいただけます。
どなたでも食べやすいショートパスタを採用し、独自の製法により麺が伸びにくく、製造から3年間の長期保存が可能です。
ラインアップは、「カルボナーラ」「ボロネーゼ」「バジルクリーム」「ペペロンチーノ」「ポモドーロ」「きのこクリーム」「キーマカレー」「明太子」の全8種類。幅広い世代でお楽しみいただけるよう、バリエーション豊富な親しみやすい味わいを揃えました。
パッケージには、中身が一目でわかるように、盛り付けをイメージした写真を使用し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。
また、非常時の備えとしてだけでなく、大切な方への贈り物としてもご活用いただけるギフトセットもご用意。備えるだけでなく、日常生活のさまざまなシーンで活躍する、おいしい長期保存食です。
〈お召し上がり方〉
封を切ってそのままお召し上がりいただけます。※温めなくてもお召し上がりいただけます。
・お湯で温める場合
袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)
・電子レンジで温める場合
中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。 ※加熱直後は熱いので、開封時やラップを取る際にはお気をつけください。
【IZAMESHI(イザメシ)】
杉田エースが開発を手がける長期保存食「IZAMESHI」は、”食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ”を コンセプトに、災害時の非常食としてはもちろん、いつもの食事に一品加えたいとき、旅行やアウトドアシーンなど日常生活におけるさまざまな”いざ”に活躍する、おいしい長期保存食です。
現在、新作そのままPASTAを含む104品のアイテムを展開しています。

寸法(mm)単品:幅160×縦160×奥行41 種類ボロネーゼ 内容お肉のごろごろとした食感を感じられるパスタ(大豆ミート使用)。トマトと玉ねぎの素材を活かし、フォンドヴォーで仕立てました。野菜の旨みとしっかりとしたお肉の食感をお楽しみください。 容量(g)単品:200 1箱入量(kg)5.4 賞味期限製造より3年 箱寸法(mm)幅325×高さ168×奥行320 原材料マカロニ(国内製造)、野菜(たまねぎ、トマト)、食肉(牛肉、豚肉)、粒状植物性たん白、植物油脂、トマトペースト、還元でん粉分解物、トマトピューレー、ラード、フォン・ド・ヴォー、醸造酢、小麦粉、チキンエキスパウダー、砂糖、食塩、酵母エキスパウダー、植物性たん白加水分解物、香辛料、ワイン、でん粉、ローストオニオンパウダー、酵母エキス、ガーリックパウダー/トレハロース、増粘剤(キサンタンガム)、カロチノイド色素、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉 栄養成分1食(200g)当たり/エネルギー:540kcal、たんぱく質:13.2g、脂質:22.8g、炭水化物:70.6g、食塩相当量:2.0g※推定値 数量(個)24
注意
※加熱の仕方は説明をご覧ください。
※加熱した場合直後は熱いので、開封時やラップを取る際にはお気をつけください。
※本品はレトルトパウチ食品です。
※袋が破損すると腐敗の原因となります。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※ごみの分別は市区町村の定める区分に従ってください。
※ペペロンチーノと明太子については、辛さがございます。辛さの感じ方には個人差がございます。小さなお子様や辛味の苦手な方はご注意してお召し上がりください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする