CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)5 注文コード60758555 品番R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃先径・刃径・内容量など349種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)35 全長(mm)44 材質N20C シャンク径(Φmm)6 刃先径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする