サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
60760472
品番
CCGW060204T01030F 7015
参考基準価格(税別)
¥38,650
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
923
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
1.8
用途
仕上げ
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
材種
7015
内接円径(mm)
6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。