サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
60760506
品番
DCGW11T308T01020F 7015
参考基準価格(税別)
¥42,950
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・コーナー半径・内容量
など
501
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
3.1
用途
仕上げ
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.7938
母材
CBN
材種
7015
内接円径(mm)
9.525