サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
材種
H13A
注文コード
60762651
品番
CNMG190612-SMRH13A
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
18.1439
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
用途
荒
材質
H13A
形状
ひし形80°
被削材
S
内接円直径(Φmm)
19.05
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
材種
H13A
内接円径(mm)
19.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。