サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ポジ SE□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材N(非鉄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60764225
品番
SEGN 12 03 08 H10
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
E
公差
G
チップ溝・穴記号
N
チップサイズ
12
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
N(非鉄)
材種
H10
被削材
N
切刃長さ(mm)
11.9
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)