インバーター携帯時に使用するため購入インバーターを入れて、12Vバッテリー用腰袋と共に使用
家庭菜園では、苗管理用品や収穫用品を入れ、DIYでは工具やスケール・筆記具を入れるのに使っています。鋏入れが独立しているので、家庭菜園の収穫に便利でした。
メイン腰袋反対側に取付て取付金物等やビスなどを入れて左手(右利き)で取れる様に使用、開口部が大きくて手が入りやすく取り出しやすいので以前より使用している、ただ腰ベルトが50o使用しているのでベルト通しが38o用ですのでかなりきついほどけるタイプべるとには簡単に通せるがワンタッチベルトはバックルが大きいので通せないのもある
はさみや収穫物を畑でしょっちゅう失くすのでこちらを購入しました。
ベルトもしっかりして苦しくないし、道具が落ちることもなく重宝しております。
セットで大変便利ですまたコスパも良好です。
ベルトもう少し質が高いと嬉しいです
剪定バサミの置きっぱなし、紛失防止に購入しました。
軽くて使いやすいので十分満足。お手頃価格です。
初めて腰袋を購入する向きには十分。一方で、狭いスペースで作業したり、両腰に腰袋を着けたい時、腰袋に少し薄いタイプの商品が選べるとよいと感じている。