回転式中間ジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60766518 品番AM-PG-034R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

回転式の中間ジョイントです。
エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。

最高使用圧力(MPa)1 全長(mm)35 材質(本体)真鍮 質量(g)37 管接続口径G1/4 ねじの種類(めねじ・おねじ)G ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60766518
2020-09-26
用途:
エアーゲージホースのねじれ防止
その他業種

エアゲージのホースねじれ防止用に取り付けて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60766518
2020-03-14
用途:
タイヤゲージに使用
農・林・水産業

タイヤゲージのホースと、チャックの間に取付け、ヨリモドシとして使用。なめらかに回転します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする