No.24 ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ 60766572 No.24 ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ 60766572 No.24 ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ 60766572 No.24 ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ 60766572 No.24 ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ 60766572 No.24 ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ 60766572

ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60766572 品番 No.24
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)約298 爪幅(mm)(内側):約24、(外側):約46.6 先端厚さ(mm)約1.0 質量(kg)0.72 用途ボールジョイントの取り外しに。
注意
※用途以外の使用はお止めください。本品を作業時に、こじったり、ねじったりしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
ボールジョイント取外し
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最後の手段的なものですが、力任せに取り外しできるので重宝しております。

対象商品:
60766572
2023-11-23
用途:
ロアーボールジョイント外し

従来のボルトを回すタイプに比べて操作がシンプルで、誰でもできると思いますので大変おすすめです。この商品は価格も手ごろでした。

1人が参考にしています
対象商品:
60766563
2023-10-19
用途:
車の整備
電気・ガス・熱供給・水道業

ジョイントだけでなく、錆で固着した鉄部品同士の分離にたいへん重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
60766563
2023-04-15
用途:
HA25S suzukiアルトのロアアームブーツ交換
オオクラ 様

問題なく使用できました。ブーツは破れてしまいますので、新品交換前提での使用となります。

1人が参考にしています
対象商品:
60766572
2022-12-13
用途:
アッパーアームの交換
彫工 中塚 ハルキ 様

プーラーとこれとで迷って、他にも応用が効くと思い、こちらにしました。 アッパーアームのボールジョイントを外すのに使用しましたが、すんなり作業ができました。

対象商品:
60766563
2023-03-13
用途:
ボールジョイント
自動車・二輪車・自転車関連業

プーラーをはめることができないところ用に購入しました。プーラーがはめれるところもこれなら手間が省けると思い一度使ってみたが、固着した所にこれをガンガン叩き込むと、ボールジョイントが傷むので注意が必要だと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
60766563
2022-11-02
用途:
スバルサンバーのボールジョイントに使用
合同会社カフェボバ 様

ボールジョイントの間に入れててこの原理で抜こうとしましたが硬く、ハンマーでエンドをたたいて抜きました。 ハンマーでたたけるようにエンドを少し大きめ作って頂けると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
60766572
2022-03-09
用途:
ロワーアームジョイント分離
立川自動車整備工場 様

車齢がのびると、どうしてもジョイントブーツが切れやすくなります。この形のセパレーターは海外の整備工場でよく使われています。隙間が少ない車でも使いやすく、簡単に外れます。
初めてだったら、タイロッドエンド用に小さめのものもセットでの購入をお勧めします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする