M590 リムーバー 内装用 スリムタイプ モノタロウ 60766852

M590 リムーバー 内装用 スリムタイプ モノタロウ 60766852 M590 リムーバー 内装用 スリムタイプ モノタロウ 60766852 M590 リムーバー 内装用 スリムタイプ モノタロウ 60766852 M590 リムーバー 内装用 スリムタイプ モノタロウ 60766852

リムーバー 内装用 スリムタイプ

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60766852 品番M590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

狭い場所や小さい内装部品の取り外しに便利です。

用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質ナイロン+繊維 ブラック 質量(g)20
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60766852 M590 21417910 - 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 1本 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60766852
2024-01-27
用途:
自動車の内装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

スリムタイプは薄くてとても使いやすいです。 適度な硬度でしなりがあるのも良いと思います。

対象商品:
60766852
2023-03-03
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各種清掃に大活躍。消耗品なのでちょっとした値段の調整にも気軽に使えるところも地味にポイントが高い

対象商品:
60766852
2023-02-09
用途:
自動車整備
大谷モータース 様

角度と薄さがちょうどいい。硬さもあるので多少は力も入れられるので使いやすいです。

対象商品:
60766852
2021-07-27
用途:
メンテナンス

普段使っていた物より先端が細くて使い勝手が良いです。

対象商品:
60766852
2021-05-03
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

メンテナンスには必要な工具です。
インパネ、サイドウィンドウ、ドアスピーカー等必須な工具です。

2021-02-02
用途:
内外装部品の脱着

適度な厚さとしなやかさがあり、とても使いやすいと思います。より細い間隙にはハーフタイプを使っています。

対象商品:
60766852
2020-03-22
用途:
内装パーツの取り外し。

適度に強度もあって適度な「しなり」もある。内装パーツの取り外しには欠かせない一品です。

対象商品:
60766852
2018-11-17
用途:
車の内装整備時
高瀬農園 様 (農・林・水産業)

弾力も程よく、内装にキズつけることなく使いやすいです。価格もお手頃。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする