ミニピローユニット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60768304 品番 B-BAP1012-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。
ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。
調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。
含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。
汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。

寸法D1(mm)16 寸法a(mm)48 寸法b(mm)15 寸法c(mm)36 寸法d(mm)10 寸法g(mm)1.6 寸法h(mm)11 寸法l(mm)12 寸法s(mm)6 寸法w(mm)21.8 形状ピロー形ユニット 用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など 種別ピロー形ユニット 軸受呼び番号B-A10-1E 取付ボルトM5 ハウジング名称MPP10 軸受名称SA10×19.8×12.20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60768304
2023-11-29
用途:
シャフトの支持
その他業種

これまで何回か購入しております。小型で、小径から対応しておりこの商品ならではのシンプルさが気に入っております。

1人が参考にしています
対象商品:
60768338
2024-01-24
用途:
丸棒の保持部
長岡溶接所 様

Φ8mmが販売停止になったのでΦ6mmタイプに変更しました。他で買えないので販売停止にしないでほしい

対象商品:
60768338
2021-02-05
用途:
回転伝達用の軸支えです
堀越畳店 様

軸径 6mmの物は ピローでは 無かったので これにしました、問題なく使っていますが
 もっと 高荷重用のが欲しい時もある。

1人が参考にしています
2020-10-03
用途:
ロボットの軸受けに
その他業種

固定するときにトルクをかけて締め付けると軸が傾き回転の摩擦が大きくなってしまうが、固定後にハンマーで軽く叩くことで軸が戻り、スムーズな回転をするようになり満足

対象商品:
00408913
2020-08-27
用途:
治具

取り付け時、プレート2枚で挟み込んで固定するのでコツがいる。
軸受けとしては軽量だし、とても気軽に使えました。

対象商品:
00408913
2020-07-05
用途:
ライン回収機のシャフトサポートとして

リール使用後にライン回収して塩抜きするときに空スプールに
高速巻き取りできる巻き取り機のシャフトサポートに使ったが
小さくて邪魔にならず良かった。

対象商品:
60768313
2018-05-29
用途:
機械の修理
サービス業

安く修理出来たので良かった。次回から注文します。純正部品よりよりはるかに安い

対象商品:
60768304
2018-10-21
用途:
工業ミシンひざ押え上げシャフト支持

2個並べて片持ち軸で使用しています。安くて工作が簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする