ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ゴミ箱
ERECTA(エレクター)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ラバーメイド 通気孔付きスリムジムコンテナ グレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60777194
品番
3540-6075
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックス。
ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。
容量(L)
87.1
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
仕様
リサイクルマーク付(35407565、35417365、354706、354765)
トラスコ品番
819-4486
質量(kg)
3.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
279×559×762
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません