アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペール・バケツ型ゴミ箱
SP ハンドル付きダストボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60778472
品番
672590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタとハンドル&ロックが一体となったダストボックスです。
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
容量(L)
35
仕様
ハンドル付
トラスコ品番
793-7504
質量(kg)
1.542
間口W×奥行D×高さH(mm)
297×388×567