アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペール・バケツ型ゴミ箱
SP ハンドル付きダストボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60778488
品番
672699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタとハンドル&ロックが一体となったダストボックスです。
商品タイプ
本体+フタ
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
容量(L)
45
仕様
ハンドル付
トラスコ品番
793-7539
質量(kg)
1.804
間口W×奥行D×高さH(mm)
315×423×618