アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペール・バケツ型ゴミ箱
SP ハンドル付きダストボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60778497
品番
672897
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタとハンドル&ロックが一体となったダストボックスです。
商品タイプ
本体+フタ
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター:サーモプラスチックラバー(TPR)、ポリプロピレン(PP)、本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取り付けリング:ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
容量(L)
90
仕様
ハンドル付
トラスコ品番
793-7598
質量(kg)
4.27
間口W×奥行D×高さH(mm)
440×560×795
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500