※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1867532 ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック ERECTA(エレクター) 60779425 1867532 ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック ERECTA(エレクター) 60779425 1867532 ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック ERECTA(エレクター) 60779425

ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60779425 品番1867532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

材質ポリエチレン(PE) ブラック 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番778-4601 適合本体121.1L用 質量(kg)0.9 高さ(mm)41 外径(mm)565 商品タイプフタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60779425 1867532 49615353 1867532 BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド 1個 4,488 税込4,937 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする