ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ゴミ箱
ERECTA(エレクター)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ラバーメイド スリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779443
品番
2673-6007
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
分別回収に最適なシステム。
スイング式のトップ。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
トラスコ品番
819-4501
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
質量(kg)
1.4
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
フタ