ラバーメイド マーシャルコンテナ リジットライナー グレイ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60779477 品番355275
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性と安全性を両立、屋内・屋外いずれにも使用可能です。
使い方はアイデア次第。ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適の美しいデザインです。

容量(L)83.3 材質ポリエチレン(PE) グレー 用途ゴミ箱、傘立て トラスコ品番819-4602 適合本体8170-8803、8170-8802、81708807 質量(kg)3 高さ(mm)765 外径(mm)368 直径×高さ(mm)368×765 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60779468
2018-02-01
用途:
傘立て
BIRD MOUNTAIN 様 (卸売・小売業)

フロントのプリントが入っていない物が届く。確認したところモデルチェンジをしたそうで、今はプリントが入らないとのことだった。即掲載写真を変えるべきである。しかしその後の返品対応は良かった。残念。

MonotaROからの回答

写真の変更を行いました。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする