ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ゴミ箱
ERECTA(エレクター)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ラバーメイド 通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779486
品番
267407
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
通気孔付きスリムジムコンテナ専用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
トラスコ品番
819-4503
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
質量(kg)
0.7
タイプ
ヒンジ付
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
フタ