※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロットドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60779817 品番861.1-1280-154A1-GMGC34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)12.80 有効長(mm)154 全長(mm)258 材質GC34
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする